Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrückenlehne 2,85 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelrückenlehne 2,85 m
Doppelrückenlehne 2,85 m
Artikel-Nr.:
     415-lay1206285
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1206285
EAN/GTIN:
     4035209139547
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Gewicht:
8 kg
Höhe:
2850 mm
passend für:
Uni Standard/Breit
Typ:
Zubehör Layher allgemein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 77,73*
€ 97,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,76*
€ 139,24*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,82*
€ 140,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,66*
€ 149,74*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 167,49*
€ 221,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1211180
ab € 40,53*
Ähnlich
Layher
1206180
ab € 63,68*
Ähnlich
Layher
1207180
ab € 91,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.