Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wartungsbühne 113 60°, Stufenbreite 0,6 m 5 Stufen ohne Geländer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher 1136805 TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.60X1.20 M T21
Layher 1136805 TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.60X1.20 M T21
Layher 1136805 TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.60X1.20 M T21
Artikel-Nr.:
     415-lay1136805
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1136805
EAN/GTIN:
     4035209404188

Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten.

Produktbeschreibung:

  • schnelle und einfache Montagedank vormontierten gelieferten Baugruppen
  • hohe Flexibilität durch Baukastenprinzip
  • BG Bau gefördert – 50 % der Anschaffungskosten bis maximal 750,– €
  • geriffelte Stufen aus Aluminium
  • Traverse für sicheren Stand (Maße siehe Tabelle Fahrwerksbreite)
  • max. Stanhöhe: 3,84 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
  • Plattformlänge: 0,60 m
Weitere Informationen:
Ausladung:
1380 mm
Neigung:
60°
Standhöhe:
1,20 m
Stufenanzahl:
5
Stufenbreite:
60 mm
Typ:
Podesttreppe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.295,20*
€ 1.439,65*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.305,04*
€ 1.446,43*
Lager 415
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,68*
€ 1.624,76*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,76*
€ 1.933,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,33*
€ 1.821,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.491,10*
€ 1.774,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.451,86*
€ 1.727,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,55*
€ 1.619,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,94*
€ 1.602,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,68*
€ 1.576,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1136803
ab € 1.010,81*
Ähnlich
Layher
1138803
ab € 1.119,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.