Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapezierbock 1045, 3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tapezierbock 1045, 3 Sprossen
Tapezierbock 1045, 3 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1045203
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1045203
EAN/GTIN:
     4035209215296
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock

Der Tapezierbock 1045 bietet eine robuste Konstruktion für den professionellen Maler.

Produktbeschreibung:

  • robuste, verzinkte Stahlscharniere
  • mit 650 mm breiter auflageleiste
  • Breite aufgeklappt: 760 mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
800 mm
Breite:
600 mm
Gewicht:
5,2 kg
Länge:
1,00 m
Sprossenanzahl:
3
Typ:
Tapezierbock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 71,29*
20 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 54,20*
€ 71,5857*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 106,89*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 92,41*
€ 126,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1045202
€ 64,73*
Ähnlich
Layher
1047704
€ 261,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.