Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Uni Leicht 3206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst Uni Leicht 3206
Fahrgerüst Uni Leicht 3206
Artikel-Nr.:
     415-lay0003206
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     3206
EAN/GTIN:
     4035209003848
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Fahrgerüst Uni leicht, ist ein kompaktes, leichtes Gerüst für sicheres und bequemes Arbeiten an Stellen wo man die Leiter durch dieses Gerüst ersetzen kann.

Produktbeschreibung:

  • geringes Gewicht
  • handliche Abmessungen
  • tranportfreundlich
  • Standleitern aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für Innenaufstieg
  • stabile Lenkrollen fest montiert - dadurch besonders gute Standfestigkeit gegeben
  • Fahrbalken starr, Stahl, zur Basisverbreiterung
  • bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim Auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!

Technische Daten:

  • Belastung: 2 kN/m² Gerüstgruppe 3
  • Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m

Lieferumfang:

  • 12 Geländer 1800 mm - Art.-Nr. lay1205.180
  • 0 Doppelgeländer 1800 mm - Art.-Nr. lay1206.180
  • 6 Diagonale 2500 mm - Art.Nr. lay1208.180
  • 1 Horizontaldiagonale 1950 mm - Art.Nr. lay1209.180
  • 2 Fahrbalken 1800 mm ohne Bügel - Art.Nr. lay1214.180
  • 2 Stirnbordbrett 0,75 m - Art.Nr. lay1438.075
  • 2 Bordbrett 1,80 m mit Klaue - Art.Nr. lay1439.180
  • 2 Durchstiegbrücke 1800 mm - Art.-Nr. lay1242.180
  • 16 Federstecker 11 mm - Art.-Nr. lay1250.000
  • 2 Standleitern 75/4 - 1000 mm - Art.-Nr. lay1297.004
  • 6 Standleitern 75/8 - 2000 mm - Art.-Nr. lay1297.008
  • 4 Lenkrolle 400 - 4 kN - Art.-Nr. lay1301.150

Ballastierung in geschlossenen Räumen:

  • Aufbau mittig: Ballast Art.-Nr.lay1249.000 (10 kg) - 12x
  • Aufbau seitlich: Ballast Art.-Nr.lay1249.000 (10 kg) - 12x
  • Aufbau seitlich mit Wandabstützung: Ballast Art.-Nr.lay1249.000 (10 kg) - 12x

Ballastierung im Freien:

  • Aufbau mittig: Ballast Art.-Nr.lay1249.000 (10 kg) - 20x
  • Aufbau seitlich: Ballast Art.-Nr.lay1249.000 (10 kg) - 20x
  • Aufbau seitlich mit Wandabstützung: Ballast Art.-Nr.lay1249.000 (10 kg) - 12x
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8,26 m
Ausführung:
mit Traverse
Gewicht:
191,1 kg
Höhe:
7490 mm
Standhöhe:
6,26 m
Typ:
Layher Uni Leicht
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, ausziehbar, Gerüste, Layher, mit Gerüststützen, Uni Leicht, Uni Leicht P2, Uni Standard, Uni Standard P2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.503,76*
€ 2.701,42*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.569,58*
€ 2.774,95*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.899,24*
€ 3.443,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.443,71*
€ 4.098,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.294,44*
€ 3.920,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.209,96*
€ 3.819,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.125,49*
€ 3.719,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.953,44*
€ 3.514,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.918,97*
€ 3.473,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.899,24*
€ 3.450,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1248180
ab € 79,23*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 121,94*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 8,93*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,00*
Zubehör
Layher
5105125
ab € 171,58*
Zubehör
Layher
6344400
ab € 8,52*
Zubehör
Layher
1300003
ab € 12,79*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 56,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.