Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgerüst Uni Breit NR. 2102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalgerüst Uni Breit NR. 2102
Universalgerüst Uni Breit NR. 2102
Artikel-Nr.:
     415-lay0002102
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     2102
EAN/GTIN:
     4035209000519
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Fahrgerüst Uni Breit, das universelle Gerüst mit doppelt breitem Arbeitsboden, ist ideal als Arbeitsplatz in der Höhe bei Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.

Poduktbeschreibung:

  • für Industrie und Handwerk
  • Standleitern 1,50m breit, geriffelte Sprossen für sicheren Stand auch bei rutschigen Verhältnissen, für Steckmontage
  • Arbeitsböden aus Aluminium und stabiler Sperrholz-Einlage mit Durchstiegsklappen sorgen für einen gefahrlosen Innenaufstieg
  • Fahrbalken aus Stahl (ab Modell mit 8,38 m Arbeitshöhe) sorgen für einen stabilen Stand
  • Standleitern für wahlweises Arbeiten an der Wand oder an der Decke an verschiedene Rohrverbinder aufstecken
  • bei aufbau mit verstellbaren Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein
  • robusten Bremslenkrollen mit Stahlspindeln zum Niveau-Ausgleich
  • Bordbretter sichern den Gerüstboden ringsum gegen herabfallende Werkzeuge oder Materialien
  • Layher-Baukastensystem erlaubt eine problemlose Erweiterbarkeit des Fahrgerüsts
  • bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim Auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!
  • Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m
  • Belastung: 2 kN/m² Gerüstgruppe 3

Lieferumfang:

  • 6 Geländer 2850 mm - Art.-Nr. lay1205.285
  • 0 Doppelgeländer 2850 mm - Art.-Nr. lay1206.285
  • 2 Diagonalen 3350 mm - Art.-Nr. lay1208.285
  • 2 Stirnbordbretter 1440 mm - Art.-Nr. lay1238.144
  • 2 Bordbretter 2850 mm mit Klaue - Art.-Nr. lay1239.285
  • 1 Belagbrücke 2850 mm - Art.-Nr. lay1241.285
  • 1 Durchstiegbrücke 2850 mm - Art.-Nr. lay1242.285
  • 4 Federstecker 11 mm - Art.-Nr. lay1250.000
  • 4 Lenkrolle 700 - 7kN - Art.-Nr. lay1259.200
  • 2 Standleitern 150/4 - 1000 mm - Art.-Nr. lay1299.004
  • 2 Standleitern 150/8 - 2000 mm - Art.-Nr. lay1299.008
  • 0 Fahrbalken mit Bügel verstellbar - Art.-Nr. lay1323.320
  • 0 Basisstrebe 2850 mm - Art.-Nr. lay1234285
  • 1 Aufstiegsbügel 750 mm - Art.-Nr. lay1344.003

Ballastierung in geschlossenen Räumen:

  • aufbau mittig: kein Ballast erforderlich
  • aufbau seitlich: nicht zulässig bzw. nicht möglich
  • aufbau seitlich mit Wandabstützung: ohne Angabe
  • aufbau mittig mit 1 Konsole: Ballast Art.-Nr.lay1249.000 (10 kg) - links nicht erforderlich, rechts 8x
  • aufbau mittig mit 2 Konsolen: Ballast Art.-Nr.lay1249.000 (10 kg) - links 3x, rechts 3x

Ballastierung im Freien:

  • aufbau mittig: Ballast Art.-Nr.lay1249.000 (10 kg) - links 3x, rechts 3x
  • aufbau seitlich: nicht zulässig bzw. nicht möglich
  • aufbau seitlich mit Wandabstützung: nicht zulässig bzw. nicht möglich
  • aufbau mittig mit 1 Konsole: Ballast Art.-Nr.lay1249.000 (10 kg) - links nicht erforderlich, rechts 18x
  • aufbau mittig mit 2 Konsolen: Ballast Art.-Nr.lay1249.000 (10 kg) - links 10x, rechts 10x
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4,2 m
Gewicht:
162,6 kg
Höhe:
3430 mm
Standhöhe:
2,2 m
Typ:
Layher Uni Breit
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, ausziehbar, Gerüste, Gerüststützen, Layher, Uni Breit, Uni Breit Fahrbalken, Uni Breit P2, Uni Komfort, Uni Kompakt, Uni Kompakt P2, Universalgerüst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.293,15*
€ 1.418,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.870,21*
€ 2.033,76*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.125,99*
€ 2.538,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.538,84*
€ 3.021,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.430,58*
€ 2.892,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.368,26*
€ 2.818,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.305,94*
€ 2.744,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.176,33*
€ 2.589,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.147,91*
€ 2.556,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.125,99*
€ 2.529,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1248180
ab € 55,98*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 85,37*
Zubehör
Layher
1248500
ab € 132,43*
Zubehör
Layher
1314108
ab € 130,80*
Zubehör
Layher
1314109
ab € 57,47*
Zubehör
Layher
1318000
ab € 60,00*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 6,11*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 7,53*
Zubehör
Layher
5105125
ab € 120,83*
Zubehör
Layher
1300003
ab € 9,06*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 39,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.