Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Uni Standard 11,38 m nach DIN EN 1004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst Uni Standard 11,38 m nach DIN EN 1004
Fahrgerüst Uni Standard 11,38 m nach DIN EN 1004
Artikel-Nr.:
     415-lay0001109
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1109
EAN/GTIN:
     4035209000694
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Fahrgerüst Uni Standard, das flexible Fahrgerüst für höchste Höhen Ideal für Arbeiten an Wänden, Decken, Maschinen, technischen Anlagen und in Betriebs- und Lagerhallen. Innen als auch außen.

Poduktbeschreibung:

  • für Industrie und Handwerk
  • für höchste Höhen konzipiert, leicht, robust, langlebig-der flexible Urtyp
  • Standleitern aus Aluminium für Steckmontage
  • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Fahrbalken aus Stahl (ab Modell mit 4,35 m Arbeitshöhe) sorgen für einen sicheren Stand
  • robuste Bremnslenkrollen mit Stahlspindeln
  • bei aufbau mit verstellbaren Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein
  • bei Kauf erhalten Sie eine aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!
  • Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
  • Belastung: 2 kN/m² Gerüstgruppe 3

Lieferumfang:

  • 13 Geländer 2850 mm - Art.-Nr. lay1205.285
  • 2 Doppelgeländer 2850 mm - Art.-Nr. lay1206285
  • 8 Diagonalen 3350 mm - Art.-Nr. lay1208.285
  • 2 Stirnbordbretter 750 mm - Art.-Nr. lay1238.075
  • 2 Bordbretter 2850 mm mit Klaue - Art.-Nr. lay1239.285
  • 3 Durchstiegbrücke 2850 mm - Art.-Nr. lay1242.285
  • 20 Federstecker 11 mm - Art.-Nr. lay1250.000
  • 4 Lenkrolle 700 - 7kN - Art.-Nr. lay1259.200
  • 10 Standleitern 75/8 - 2000 mm - Art.-Nr. lay1297.008
  • 2 Fahrbalken mit Bügel verstellbar - Art.-Nr. lay1323.320
  • 1 Basisstrebe 2850 mm - Art.-Nr. lay1234285

Ballastierung in geschlossenen Räumen:

  • aufbau mittig: kein Ballast erforderlich
  • aufbau seitlich: Ballast Art.-Nr.lay1249.000: rechts 9 Stück (á 10 kg)
  • aufbau seitlich mit Wandabstützung: kein Ballast erforderlich
  • aufbau mittig mit 1 Konsole: kein Ballast erforderlich
  • aufbau mittig mit 2 Konsolen: kein Ballast erforderlich

Ballastierung im Freien:

  • aufbau mittig: nicht zulässig bzw. nicht möglich
  • aufbau seitlich: nicht zulässig bzw. nicht möglich
  • aufbau seitlich mit Wandabstützung: nicht zulässig bzw. nicht möglich
  • aufbau mittig mit 1 Konsole: kein Ballast erforderlich
  • aufbau mittig mit 2 Konsolen: nicht zulässig bzw. nicht möglich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
11,38 m
Ausführung:
mit Traverse
Gewicht:
385,4 kg
Höhe:
10610 mm
Standhöhe:
9,38 m
Typ:
Layher Standard
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, ausziehbar, Gerüste, Layher, mit Gerüststützen, Uni Leicht, Uni Leicht P2, Uni Standard, Uni Standard P2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 4.109,33*
€ 4.333,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.298,13*
€ 4.526,25*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.799,21*
€ 5.592,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.592,92*
€ 6.655,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.368,27*
€ 6.388,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.230,62*
€ 6.224,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.092,97*
€ 6.060,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.850,04*
€ 5.771,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.817,31*
€ 5.732,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.799,21*
€ 5.711,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
0001101
ab € 1.028,95*
Ähnlich
Layher
0001102
ab € 1.637,97*
Ähnlich
Layher
0001103
ab € 1.817,88*
Ähnlich
Layher
0001104
ab € 2.018,02*
Ähnlich
Layher
0001105
ab € 2.636,38*
Ähnlich
Layher
0001106
ab € 2.766,69*
Ähnlich
Layher
0001107
ab € 3.378,99*
Ähnlich
Layher
0001108
ab € 3.506,53*
Ähnlich
Layher
0001110
ab € 4.190,43*
Ähnlich
Layher
0001111
ab € 4.682,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.