Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahldüse 65° 1/4 Zoll AG Sprühwinkel 65°, Düse 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     415-kraeD6502
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     D6502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachstrahldüse
flachstrahldüse 65°
flachstrahldüse
josef kränzle flachstrahldüse

Kränzle Flachstrahldüse.

Produktbeschreibung:

  • Material Edelstahl
  • Sprühwinkel: 65°
  • Eingang: 1/4 Zoll AG
Weitere Informationen:
Typ:
Hochdruckdüse
Weitere Suchbegriffe: Düse, Düse für Hochdruckreiniger, Kränzle, Punktstrahldüse, Reinigungsdüse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,47*
€ 9,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 9,15*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 7,93*
€ 10,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
D1502
ab € 6,54*
Ähnlich
Josef Kränzle
D2502
ab € 6,54*
Ähnlich
Josef Kränzle
D0002
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.