Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasser-Hochdruckreiniger quadro 1000 TS 220bar Steck D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltwasser-Hochdruckreiniger quadro 1000 TS 220bar Steck D12
Kaltwasser-Hochdruckreiniger quadro 1000 TS 220bar Steck D12
Kaltwasser-Hochdruckreiniger quadro 1000 TS 220bar Steck D12, Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-krae612080
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     612080
EAN/GTIN:
     4012314006735
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser

Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger quadro 1000 TS mit Edelstahlfahrwerk und mit Schnellwechsel-Stecksystem D12.Die Kränzle quadro-Serie verbindet alle Vorteile der Profi-Serie und setzt mit dem Doppelachsen-Chassis und 4 Rädern in punkto Stabilität eine Bestmarke. Sie bietet höchste Komformität bei Einsätzen, die häufigen Standpunktwechsel erfordern. Auch hier kommen ausschließlich überdimensionierte Getriebe und Ölgehäuse zum Einsatz, welche die Lebensdauer im harten Dauereinsatz deutlich verlängern. Und natürlich gehören die integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel sowie ein Hochdruckschlauch bei vielen der quadro Modelle zum Standard, genauso wie der robuste Rammschutz also auch der integrierte Wasserkasten.

Produktbeschreibung:

  • D12 Schnellwechsel-Stecksystem
  • groß dimensioniertes Edelstahlmanometer
  • Rammschutz
  • Feststellbremse
  • integriertes Fahrwerk aus Edelstahl
  • Kabelaufwicklung
  • Sicherheits-Abschaltpistole
  • Total-Stop-Einrichtung mit verzögerter Motorabschaltung
  • Sicherheitsabschaltung
  • Druckregulierung
  • Halterung für Abschaltpistole, Lanze und Turbokiller
  • Reinigungsmittelansaugung

Technische Daten:

  • Düsengröße Flachstrahl: 05
  • Düsengröße Turbokiller: 05
  • elektrischer Anschlußwert: 12 A / 50 Hz
  • Leistungsabgabe: 5,5 kW
  • Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m
  • Anschlußkabel 7,5 m

Lieferumfang:

  • Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, NW 8, Art.-Nr. 41081
  • Sicherheitsabschaltpistole Starlet 3 Art-Nr.12500
  • Flachstrahlanze mit Edelstahlrohr Art-Nr. 12420-D2505
  • Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr Art-Nr. 12430-05

Einsatzgebiete:

  • Öffentlicher Dienst und Baugewerbe
  • Sanitär (wie Rohr-, Kanal und Indstrieservice) und Lebensmittel (wie Metzgereien und Schlachtbetriebe)
  • KfZ-Betriebe und Speditionen
  • Landwirtschaft und Tierhaltung
  • Industrie
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 - 220 bar
Behältervolumen:
12 Liter
Breite:
570 mm
Drehzahl:
1400 U/min
Gewicht:
83 kg
Höhe:
990 mm
Länge:
770 mm
Leistung:
7500 Watt
Spannung:
400 Volt
Typ:
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Überdruck:
250 bar
Wasserleistung:
16 l/min
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, Kaltwasserreiniger, Kränzle, quadro-Serie, reingen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.733,97*
€ 1.840,97*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.722,85*
€ 1.840,98*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.569,47*
€ 1.857,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.857,25*
€ 2.210,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,82*
€ 2.120,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.736,13*
€ 2.065,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.690,45*
€ 2.011,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,88*
€ 1.905,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,25*
€ 1.882,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,47*
€ 1.867,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
12540
ab € 32,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.