| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae461501 Herst.-Nr.: 461501 EAN/GTIN: 4012314010435 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Hochdruckreiniger K 2195 TS T, Profi 195 TS T, quadro 9.170 TS T und Profi-Jet B 10.200
- mit Edelstahlrohr
- mit Düse
- Düse: 03
- Eingang: M22 x 1,5 AG
- max. Temperatur: 70 °C
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 220 bar | Länge: | 600 mm | Typ: | Hochdruckstrahlrohr | Wasserleistung: | 20 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 74,55* | € 92,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 74,28* | € 92,88* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 68,30* | € 94,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|