Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang, Steckkupplung D12 mit Rädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang, Steckkupplung D12 mit Rädern
Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang, Steckkupplung D12 mit Rädern
Artikel-Nr.:
     415-krae41881
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     41881
EAN/GTIN:
     4012314301229
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
bodenwäscher

Kränzle Round Cleaner UFO lang mit Rädern und Stecksystem D12. Geeignet für kleine bis mittlere Flächen wie Einfahrten, Gehwege und Terrassen.

Produktbeschreibung:

  • Gehäuseteile aus schlag- und stoßfestem Kunststoff
  • 2 rotierende Hochdruckdüsen
  • Spritzschutz durch Bürstenkranz
  • waagerecht und auch an Wänden einsetzbar
  • max. Arbeitsdruck: 18 MPa
  • max. Temparatur: 60°
  • Steckkupplung D12
  • Düsengröße 045 (2x15028)

Hinweis:

  • Nicht passend für Kränzle Hobby-Geräte, nicht passend für K1050-Serie oder X A-Serie.
Weitere Informationen:
Typ:
Bodenwäscher
Weitere Suchbegriffe: 300 mm, 350 mm, Kränzle, Round Cleaner, spritzgeschützt Reinigen, UFO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 136,10*
€ 164,22*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 122,00*
€ 164,23*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,66*
€ 183,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
41850
ab € 101,45*
Ähnlich
Josef Kränzle
41860
ab € 205,22*
Ähnlich
Josef Kränzle
41891
ab € 207,34*
Ähnlich
Josef Kränzle
41890
ab € 207,06*
Ähnlich
Josef Kränzle
41855
ab € 94,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.