| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae41850 Herst.-Nr.: 41850 EAN/GTIN: 4012314012606 |
| |
|
| | |
| Kränzle Round Cleaner UFO lang mit oder ohne Räder (bitte entsprechende Artikelnummer auswählen). geeignet für kleine bis mittlere Flächen. Produktbeschreibung: - Eingang: M22 x 1,5 AG
- Arbeitsdruck: 18 MPa
- Wasserleistung max.: 12 l/min
- Gewicht: 2,2 kg
- Düsengröße: 045
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 180 bar | Durchmesser: | 300 mm | Gewicht: | 2,2 kg | Typ: | Bodenwäscher | Wasserleistung: | 12 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 113,10* | € 137,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 113,20* | € 137,24* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 101,99* | € 137,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|