Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwäscher Round Cleaner INOX 300,600mm Rohr, M22x1,5 AG Edelstahl Düse 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwäscher Round Cleaner INOX 300 600mm Rohr, M22x1,5 AG Edelstahl Düse 045
Bodenwäscher Round Cleaner INOX 300 600mm Rohr, M22x1,5 AG Edelstahl Düse 045
Bodenwäscher Round Cleaner INOX 300 600mm Rohr, M22x1,5 AG Edelstahl Düse 045, Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     415-krae41830
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     41830
EAN/GTIN:
     4012314303032
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
bodenwäscher

Kränzle Round Cleaner INOX 300 - Bodenwischer für mittlere bis große Flächen.

Produktbeschreibung:

  • Eingang: Stecknippel M22 x 1,5 AG
  • Arbeitsdruck: 16 MPa
  • Düsengröße: 045
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
160 bar
Durchmesser:
300 mm
Gewicht:
2,9 kg
Typ:
Bodenwäscher
Wasserleistung:
12 l/min
Weitere Suchbegriffe: 300 mm, 350 mm, Kränzle, Round Cleaner, spritzgeschützt Reinigen, UFO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,57*
€ 396,49*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,20*
€ 396,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,50*
€ 471,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,76*
€ 453,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,00*
€ 441,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,33*
€ 387,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
41813
ab € 305,06*
Ähnlich
Josef Kränzle
41814
ab € 421,98*
Ähnlich
Josef Kränzle
41831
ab € 423,47*
Ähnlich
Josef Kränzle
41832
ab € 825,59*
Ähnlich
Josef Kränzle
41812
ab € 829,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.