| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae411568-028 Herst.-Nr.: 411568-028 EAN/GTIN: 4012314011241 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Vario-Jet Regeldüse
- Eingang: M22 x 1,5 AG
- max. Temperatur: 80 °
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 200 bar | Länge: | 500 mm | Typ: | Hochdruckstrahlrohr | Wasserleistung: | 16 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahllanze, Kränzle, Reparatursatz, Rohrreinigungsschlauch, Saugschlauch, Schlammsauger, Sicherheits-Abschaltpistole, Universal-Wandhalterung, Vario Jet, Vario-Jet |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 39,10* | € 50,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,11* | € 50,85* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 36,31* | € 52,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|