| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae411546 Herst.-Nr.: 411546 EAN/GTIN: 4012314011630 |
| | |
|
| | |
| Kränzle Zubehör. Lanzenverlängerung. Produktbeschreibung: - mit Edelstahlrohr
- Länge 342 mm bis 1500 mm (bitte Artikelnummer auswählen)
- Eingang: Stecknippel D12
- Ausgang: Steckkupplung D12
- Länge 500 mm mit Verdrehsicherung, andere Längen frei drehbar
Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Typ: | Hochdruckstrahlrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzteile, Hochdruckreiniger, Kränzle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 41,92* | € 54,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,17* | € 54,40* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 38,49* | € 55,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|