Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanzenverlängerung 342 mm mit Stecknippel D12 und Steckkupplung D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     415-krae411544
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     411544
EAN/GTIN:
     4012314303179
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
hochdruckreiniger lanze

Kränzle Zubehör. Lanzenverlängerung.

Produktbeschreibung:

  • mit Edelstahlrohr
  • Länge 342 mm bis 1500 mm (bitte Artikelnummer auswählen)
  • Eingang: Stecknippel D12
  • Ausgang: Steckkupplung D12
  • Länge 500 mm mit Verdrehsicherung, andere Längen frei drehbar
Weitere Informationen:
Länge:
342 mm
Typ:
Hochdruckstrahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
411541
ab € 18,94*
Ähnlich
Josef Kränzle
411545
ab € 30,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.