Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch grau NW 8, 25 m, doppelte Stahleinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch blau NW 8, 25 m, doppelte Stahleinlage
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch blau NW 8, 25 m, doppelte Stahleinlage
Artikel-Nr.:
     415-krae410841
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     410841
EAN/GTIN:
     4012314014259
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Lebensmittelschlauch
lebensmittelschlauch

Kränzle Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

Produktbeschreibung:

  • mit Stahlgewebe-Einlage, 1-lagig
  • Verschraubung M22x1.5 IG, beidseitig
  • mit Knickschutz
  • abriebfeste Schlauchaußendecke
  • Gewebeeinlage SN: 2
  • Tempereatur max 150°C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
400 bar
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Nennweite:
8 mm
Typ:
Hochdruckschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,25*
€ 321,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,47*
€ 384,80*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,83*
€ 391,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,24*
€ 464,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,08*
€ 440,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,40*
€ 425,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,83*
€ 400,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
41081
ab € 104,44*
Ähnlich
Josef Kränzle
410811
ab € 139,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.