Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch grau NW 8, 20 m, für gr.quadro,Profi-Jet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch blau NW 8, 10 m, doppelte Stahleinlage
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch blau NW 8, 10 m, doppelte Stahleinlage
Artikel-Nr.:
     415-krae410831
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     410831
EAN/GTIN:
     4012314014235
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Lebensmittelschlauch
lebensmittelschlauch 20m

Kränzle Stahlgewebe-Hochdruckschlauch. Besonders geeignet für den Einsatz in Hygiene- und Sanitärbereichen: Die Kränzle NoM-Versionen hinterlassen keine Spuren oder Streifen, ihre Abriebfestigkeit sorgt außerdem für eine längere Lebensdauer von Schläuchen und Rädern.

Produktbeschreibung:

  • Sonder-HD-Schläuche nach Geräte-Serie
  • mit Stahlgewebe-Einlage, 1-lagig
  • Ersatzschläuche für Hochdruckreiniger mit kleiner oder mittlerer Schlauchtrommel
  • abriebfeste Schlauchaußendecke
  • Temperatur: 100° max
  • Gewebeeinlage SN: 1
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
400 bar
Farbe:
grau
Länge:
20 m
Nennweite:
8 mm
passend für:
gr.quadro,Profi-Jet
Typ:
Hochdruckschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 226,31*
€ 268,71*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,75*
€ 268,72*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,76*
€ 328,91*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,69*
€ 385,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
41081
ab € 104,82*
Ähnlich
Josef Kränzle
410811
ab € 138,08*
Ähnlich
Josef Kränzle
464111
ab € 182,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.