| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae410583-F Herst.-Nr.: 410583-F EAN/GTIN: 4012314014594 |
| |
|
| | |
| Kränzle Rohrreinigungsschlauch mit Stecksystem D12 und Frontbohrungl, passend für Kränzle Hochdruckreiniger. Produktbeschreibung: - Stecksystem: D12
- komplett mit Düse (3 Antriebsbohrungen und 1 Frontbohrung)
- Düsengröße: KN 05 serienmäßig
Hinweis: - Nicht passend für Kränzle Hobby-Geräte, nicht passend für K1050-Serie oder X A-Serie.
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 200 bar | Länge: | 25 m | Nennweite: | 5 mm | Typ: | Rohrreinigungsschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 131,15* | € 154,84* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,75* | € 154,84* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 118,99* | € 155,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|