Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbürste quer 1250 mm Steck D 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbürste quer 1250 mm
Waschbürste quer 1250 mm
Artikel-Nr.:
     415-krae128063
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     128063
EAN/GTIN:
     4012314033137
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Waschbürste Hochdruckreiniger
Waschbürsteneinsatz

Produktbeschreibung:

  • für die Reinigung bei Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden
  • mit Schnellwechsel-Stecksystem
  • quer
  • Bürstenkopf Ø: 240 x 90 mm
  • max. Temperatur: 35° C
  • Eingang: Stecknippel D12
Weitere Informationen:
Typ:
Waschbürste
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger lanze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 73,72*
€ 100,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 105,48*
€ 127,63*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 105,03*
€ 127,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
128060
ab € 55,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.