Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbürste quer M22 x 1,5 AG, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbürste quer M22 x 1,5 AG, 750 mm
Waschbürste quer M22 x 1,5 AG, 750 mm
Artikel-Nr.:
     415-krae128051
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     128051
EAN/GTIN:
     4012314033014
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Waschbürste Hochdruckreiniger
Waschbürsteneinsatz

Produktbeschreibung:

  • für die Reinigung bei Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden
  • mit Schnellwechsel-Stecksystem
  • quer
  • Bürstenkopf Ø: 240 x 90 mm
  • max. Temperatur: 35° C
  • Eingang: M22 x 1,5 AG
Weitere Informationen:
Typ:
Waschbürste
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger lanze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 63,56*
€ 79,80*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,40*
€ 79,81*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,57*
€ 81,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
128050
ab € 48,86*
Ähnlich
Josef Kränzle
128060
ab € 55,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.