Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SC, ohne Kupplung, 1 Zoll, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SC, ohne Kupplung, 1 Zoll
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SC, ohne Kupplung, 1 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz8051-25
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     8051-25
EAN/GTIN:
     4006918153254
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch ohne kupplung

Hydraulikschlauch mit öl- und witterungsbeständiger Decke, 1 SC EN 857.


Produktbeschreibung:

  • Seele: synthetisches Gummi, schwarz, ölbeständig
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: eine Lage hochfestes Stahlgeflecht
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
88 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Material:
Gummi
Platzdruck:
350 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C (Luft max. 70 °C)
Typ:
Hydraulikschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,98*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 7,8196* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 524,05*
€ 623,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 510,95*
€ 608,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 497,85*
€ 592,44
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 484,75*
€ 576,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 449,03*
€ 534,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 433,63*
€ 516,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 390,98*
€ 465,27
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
8051-06
ab € 248,56*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8021-06
ab € 259,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8052-06
ab € 284,89*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8022-06
ab € 293,14*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8012-10
ab € 199,05*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8013-06
ab € 194,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.