Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SC, ohne Kupplung, 3/8Zoll, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SC, ohne Kupplung, 3/8Zoll
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SC, ohne Kupplung, 3/8Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz8051-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     8051-10
EAN/GTIN:
     4006918153100
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch ohne kupplung

Hydraulikschlauch mit öl- und witterungsbeständiger Decke, 1 SC EN 857.


Produktbeschreibung:

  • Seele: synthetisches Gummi, schwarz, ölbeständig
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: eine Lage hochfestes Stahlgeflecht
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
210 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 10 mm
Kupplungen:
ohne
Material:
Gummi
Platzdruck:
840 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C (Luft max. 70 °C)
Typ:
Hydraulikschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 3,2878* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 438,75*
€ 522,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 427,79*
€ 509,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 416,81*
€ 496,00
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 405,85*
€ 482,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 380,50*
€ 452,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 367,14*
€ 436,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 328,78*
€ 391,25
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
8051-06
ab € 249,76*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8021-06
ab € 257,55*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8052-06
ab € 286,17*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8022-06
ab € 293,02*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8012-10
ab € 199,24*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8013-06
ab € 194,85*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8042-08
ab € 420,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.