Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 1 1/4 Zoll, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 1 1/4 Zoll
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 1 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz8021-31
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     8021-31
EAN/GTIN:
     4006918148311
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch ohne kupplung

Hydraulikschlauch mit öl- und witterungsbeständiger Decke, 1 SN EN 853 SAE 100 R1 AT.


Produktbeschreibung:

  • Seele: synthetisches Gummi, schwarz, ölbeständig
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: ein hochfestes Stahlgeflecht
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
63 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 1/4 Zoll - 31 mm
Kupplungen:
ohne
Material:
Gummi
Platzdruck:
250 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C (kurzz. +125 °C)
Typ:
Hydraulikschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,37*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 10,48425* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 559,22*
€ 665,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 545,24*
€ 648,84
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 531,25*
€ 632,19
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 517,27*
€ 615,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 476,97*
€ 567,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 460,71*
€ 548,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 419,37*
€ 499,05
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
8021-06
ab € 257,55*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8022-06
ab € 293,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.