Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 1 Zoll, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 1 Zoll, 50 m
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 1 Zoll, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz8021-25
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     8021-25
EAN/GTIN:
     4006918148250
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch ohne kupplung

Hydraulikschlauch mit öl- und witterungsbeständiger Decke, 1 SN EN 853 SAE 100 R1 AT.


Produktbeschreibung:

  • Seele: synthetisches Gummi, schwarz, ölbeständig
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: ein hochfestes Stahlgeflecht
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
88 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Material:
Gummi
Platzdruck:
350 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C (kurzz. +125 °C)
Typ:
Hydraulikschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 9,0886* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 608,98*
€ 724,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 592,10*
€ 704,60
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 576,92*
€ 686,53
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 561,74*
€ 668,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 515,43*
€ 613,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 490,94*
€ 584,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 454,43*
€ 540,77
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
8051-06
ab € 249,76*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8021-06
ab € 257,55*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8052-06
ab € 286,17*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8022-06
ab € 293,02*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8012-10
ab € 199,24*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8013-06
ab € 194,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.