Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 3/4 Zoll, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 3/4 Zoll, 50 m
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 3/4 Zoll, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz8021-19
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     8021-19
EAN/GTIN:
     4006918148199
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch ohne kupplung

Hydraulikschlauch mit öl- und witterungsbeständiger Decke, 1 SN EN 853 SAE 100 R1 AT.


Produktbeschreibung:

  • Seele: synthetisches Gummi, schwarz, ölbeständig
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: ein hochfestes Stahlgeflecht
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
105 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Material:
Gummi
Platzdruck:
420 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C (kurzz. +125 °C)
Typ:
Hydraulikschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 6,6176* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 444,45*
€ 528,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 433,34*
€ 515,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 422,21*
€ 502,43
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 411,11*
€ 489,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 385,05*
€ 458,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 371,46*
€ 442,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 330,88*
€ 393,75
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
8051-06
ab € 248,56*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8021-06
ab € 259,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8052-06
ab € 284,89*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8022-06
ab € 293,14*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8012-10
ab € 199,05*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8013-06
ab € 194,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.