Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 3/8 Zoll, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 3/8 Zoll
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 3/8 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz8021-08
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     8021-08
EAN/GTIN:
     4006918148083
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch ohne kupplung

Hydraulikschlauch mit öl- und witterungsbeständiger Decke, 1 SN EN 853 SAE 100 R1 AT.


Produktbeschreibung:

  • Seele: synthetisches Gummi, schwarz, ölbeständig
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: ein hochfestes Stahlgeflecht
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
215 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 8 mm
Kupplungen:
ohne
Material:
Gummi
Platzdruck:
850 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C (kurzz. +125 °C)
Typ:
Hydraulikschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,15*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,8915* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 388,51*
€ 462,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 378,36*
€ 450,25
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 368,66*
€ 438,71
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 358,96*
€ 427,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 339,46*
€ 403,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 323,06*
€ 384,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 289,15*
€ 344,09
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
8051-06
ab € 248,56*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8021-06
ab € 259,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8052-06
ab € 284,89*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8022-06
ab € 293,14*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8013-06
ab € 194,66*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8042-08
ab € 420,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.