Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 3 TE, ohne Kupplung, 3/8Zoll, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 3 TE, ohne Kupplung, 3/8Zoll
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 3 TE, ohne Kupplung, 3/8Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz8013-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     8013-10
EAN/GTIN:
     4006918147109
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch ohne kupplung

Hydraulikschlauch mit öl- und witterungsbeständiger Decke, 3 TE EN 854.


Produktbeschreibung:

  • Seele: synthetisches Gummi, schwarz, ölbeständig
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: zwei Textilgeflecht
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
110 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 10 mm
Kupplungen:
ohne
Material:
Gummi
Platzdruck:
440 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C (kurzz. +125 °C)
Typ:
Hydraulikschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,15*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 4,523* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 304,17*
€ 361,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 295,18*
€ 351,26
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 287,61*
€ 342,26
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 280,04*
€ 333,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 269,31*
€ 320,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 256,35*
€ 305,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 226,15*
€ 269,12
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
8051-06
ab € 248,04*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8021-06
ab € 257,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8052-06
ab € 286,06*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8022-06
ab € 292,55*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8012-10
ab € 198,09*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8013-06
ab € 194,86*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8042-08
ab € 418,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.