Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschlauch Admi®Star DVGW B 3 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachschlauch Admi®Star DVGW B 75 mm / 20 m 50 bar blau
Flachschlauch Admi®Star DVGW B 75 mm / 20 m 50 bar blau
Artikel-Nr.:
     415-klotz602t-75-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602t-75-20
EAN/GTIN:
     4006918144757
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch 20m

Der Flachschlauch Admi®Star DVGW ist bestens geeignet für Wasserwerke, technische Hilfsdienste oder die Lebensmittelindustrie zur Trinkwasserübergabe oder zur Notversorgung.


Produktbeschreibung:

  • für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung mit trinkwassergeeigneten Messing-Storzkupplungen
  • extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig
  • öl-, benzin-, chemikalienbeständig
  • für höchste Beanspruchung
  • Seele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-Mischung
  • Decke: PU-Mischung, blau, glatt
  • Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
17 bar
Ausführung:
B
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
3 Zoll - 75 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
-50 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, flachschlauch 17 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.204,40*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 660,22* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14.973,75*
€ 17.818,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14.455,71*
€ 17.202,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 14.085,05*
€ 16.761,21
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 13.714,39*
€ 16.320,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13.204,40*
€ 15.713,24
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602t-50-05
ab € 859,13*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602a-052-010kes
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.