Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschlauch Admi®Star DVGW C 2 Zoll, ohne Kupplung, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachschlauch Admi®Star DVGW C 2 Zoll, ohne Kupplung, 25 m
Flachschlauch Admi®Star DVGW C 2 Zoll, ohne Kupplung, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz602t-50-25
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602t-50-25
EAN/GTIN:
     4006918144252
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch 25 m

Der Flachschlauch Admi®Star DVGW ist bestens geeignet für Wasserwerke, technische Hilfsdienste oder die Lebensmittelindustrie zur Trinkwasserübergabe oder zur Notversorgung.


Produktbeschreibung:

  • für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung mit trinkwassergeeigneten Messing-Storzkupplungen
  • extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig
  • öl-, benzin-, chemikalienbeständig
  • für höchste Beanspruchung
  • Seele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-Mischung
  • Decke: PU-Mischung, blau, glatt
  • Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
17 bar
Ausführung:
C
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
2 Zoll - 52 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
25 m
Material:
Gewebe
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
-50 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, flachschlauch 17 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.151,71*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 486,0684* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13.809,74*
€ 16.433,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13.323,46*
€ 15.854,92
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 12.981,83*
€ 15.448,38
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 12.640,21*
€ 15.041,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12.151,71*
€ 14.460,53
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602t-50-05
ab € 859,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.