Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschlauch Admi®Star DVGW C 2 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flachschlauch Admi®Star DVGW C 52 mm / 20 m 50 bar blau
Flachschlauch Admi®Star DVGW C 52 mm / 20 m 50 bar blau
Artikel-Nr.:
     415-klotz602t-50-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602t-50-20
EAN/GTIN:
     4006918144207
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch 20m

Der Flachschlauch Admi®Star DVGW ist bestens geeignet für Wasserwerke, technische Hilfsdienste oder die Lebensmittelindustrie zur Trinkwasserübergabe oder zur Notversorgung.


Produktbeschreibung:

  • für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung mit trinkwassergeeigneten Messing-Storzkupplungen
  • extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig
  • öl-, benzin-, chemikalienbeständig
  • für höchste Beanspruchung
  • Seele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-Mischung
  • Decke: PU-Mischung, blau, glatt
  • Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
17 bar
Ausführung:
C
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
2 Zoll - 52 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
-50 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, trinkwasser flachschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 394,85*
€ 439,81*
2 Tage
5
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 396,75*
€ 439,84*
2 Tage
5
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 399,50*
€ 441,91*
4 Tage
5
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 399,21*
€ 445,28*
Lager 415
unbekannt
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 410,83*
€ 476,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 476,49*
€ 567,0231
pro Meter
ab 40 Meter
€ 464,5825*
€ 552,85318
pro Meter
ab 60 Meter
€ 452,665*
€ 538,67135
pro Meter
ab 80 Meter
€ 440,7575*
€ 524,50143
pro Meter
ab 100 Meter
€ 428,85*
€ 510,3315
pro Meter
ab 500 Meter
€ 410,83*
€ 488,8877
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 9.529,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602t-50-05
ab € 859,13*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602a-052-010kes
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.