Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschlauch Admi®Star DVGW C 2 Zoll, ohne Kupplung, 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachschlauch Admi®Star DVGW C 52 mm / 15 m 50 bar blau
Flachschlauch Admi®Star DVGW C 52 mm / 15 m 50 bar blau
Artikel-Nr.:
     415-klotz602t-50-15
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602t-50-15
EAN/GTIN:
     4006918144153
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch 20m

Der Flachschlauch Admi®Star DVGW ist bestens geeignet für Wasserwerke, technische Hilfsdienste oder die Lebensmittelindustrie zur Trinkwasserübergabe oder zur Notversorgung.


Produktbeschreibung:

  • für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung mit trinkwassergeeigneten Messing-Storzkupplungen
  • extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig
  • öl-, benzin-, chemikalienbeständig
  • für höchste Beanspruchung
  • Seele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-Mischung
  • Decke: PU-Mischung, blau, glatt
  • Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
17 bar
Ausführung:
C
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
2 Zoll - 52 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
-50 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, flachschlauch 17 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.928,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 328,57867* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5.793,82*
€ 6.894,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5.539,13*
€ 6.591,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5.397,10*
€ 6.422,55
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 5.255,07*
€ 6.253,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4.987,58*
€ 5.935,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4.945,31*
€ 5.884,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4.928,68*
€ 5.865,13
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602t-50-05
ab € 859,13*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602a-052-010kes
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.