Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschlauch Admi®Star DVGW A 4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachschlauch Admi®Star DVGW A 100 mm / 20 m 40 bar blau
Flachschlauch Admi®Star DVGW A 100 mm / 20 m 40 bar blau
Artikel-Nr.:
     415-klotz602t-100-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602t-100-20
EAN/GTIN:
     4006918144009
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch 20m

Der Flachschlauch Admi®Star DVGW ist bestens geeignet für Wasserwerke, technische Hilfsdienste oder die Lebensmittelindustrie zur Trinkwasserübergabe oder zur Notversorgung.


Produktbeschreibung:

  • für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung mit trinkwassergeeigneten Messing-Storzkupplungen
  • extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig
  • öl-, benzin-, chemikalienbeständig
  • für höchste Beanspruchung
  • Seele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-Mischung
  • Decke: PU-Mischung, blau, glatt
  • Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
17 bar
Ausführung:
A
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
4 Zoll - 102 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
-50 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, flachschlauch 17 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.152,30*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1.257,615* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28.150,77*
€ 33.499,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27.288,08*
€ 32.472,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 26.588,38*
€ 31.640,17
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 25.888,68*
€ 30.807,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25.152,30*
€ 29.931,24
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602t-50-05
ab € 859,13*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602a-052-010kes
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.