Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Flachschlauch Admi®Flat 4 Zoll, ohne Kupplung, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Flachschlauch Admi®Flat 100 mm / 100 m 12 bar blau
PVC-Flachschlauch Admi®Flat 100 mm / 100 m 12 bar blau
Artikel-Nr.:
     415-klotz602a-100-100
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602a-100-100
EAN/GTIN:
     4006918311005
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
PVC-Flachschlauch
bauschlauch 100 meter

Der PVC-Flachschlauch Admi®Flat ist äußerst flexibel und flach aufrollbar, und daher für mittlere Beanspruchung in Landwirtschaft und Baugewerbe geeignet. Auch ist der PVC-Flachschlauch Admi®Flat als Betonsilo-Auslaufschlauch verwendbar.


Produktbeschreibung:

  • Seele: PVC, blau, glatt
  • Decke: PVC, blau, glatt
  • Druckträger: hochfestes Synthesegewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
4 bar
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
4 Zoll - 100 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
100 m
Material:
PVC
Platzdruck:
12 bar
Temparaturbeständigkeit:
-25 °C bis +60 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,62*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,6062* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 349,13*
€ 415,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 339,50*
€ 404,01
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 330,79*
€ 393,64
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 322,09*
€ 383,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 306,88*
€ 365,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 296,23*
€ 352,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 260,62*
€ 310,14
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602a-052-010kes
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.