Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Flachschlauch Admi®Flat 4 Zoll, Perrot eingebunden, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Flachschlauch Admi®Flat 4 Zoll, Perrot eingebunden, 50 m
PVC-Flachschlauch Admi®Flat 4 Zoll, Perrot eingebunden, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz602a-100-050kep
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602a-100-050kep
EAN/GTIN:
     4006918311043
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
PVC-Flachschlauch
bauschlauch 50m

Der PVC-Flachschlauch Admi®Flat ist äußerst flexibel und flach aufrollbar, und daher für mittlere Beanspruchung in Landwirtschaft und Baugewerbe geeignet. Auch ist der PVC-Flachschlauch Admi®Flat als Betonsilo-Auslaufschlauch verwendbar.


Produktbeschreibung:

  • komplett eingebunden mit Perrot
  • Seele: PVC, blau, glatt
  • Decke: PVC, blau, glatt
  • Druckträger: hochfestes Synthesegewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
3,5 bar
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
4 Zoll - 100 mm
Kupplungen:
Perrot
Länge:
50 m
Material:
PVC
Platzdruck:
10,5 bar
Temparaturbeständigkeit:
-25 °C bis +60 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,06*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 4,1812* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 280,12*
€ 333,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 272,03*
€ 323,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 265,05*
€ 315,41
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 258,08*
€ 307,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 246,65*
€ 293,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 231,53*
€ 275,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 209,06*
€ 248,78
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602a-052-010kes
ab € 29,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.