Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch Admi®Triwa blue 3/4 Zoll, mit Kupplung, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Trinkwasserschlauch Admi®Triwa blue 3/4 Zoll, mit Kupplung, 25 m
Trinkwasserschlauch Admi®Triwa blue 3/4 Zoll, mit Kupplung, 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz409t-19-25ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     409t-19-25ke
EAN/GTIN:
     4006918392622
Datenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch 25m
trinkwasserschlauch

Extremflexibler TPE-Trinkwasser- und Lebensmittelschlauch mit DVGW W270 und mit KTW-A Zulassung. Geprüft für Kalt- und Warmwasser (+60 °C). Zur Trinkwasserversorgung bei Messen, mobilen Ausschankanlagen, Volksfesten, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich.


Produktbeschreibung:

  • dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise sind unbedingt zu beachten
  • ist atoxisch und frei von Weichmachern
  • doppeltes NTS-Gewebe erhöht die Stärke und Leistungen von dem Admi®Triwa blue und verleiht ihm zusätzlich höchste Flexibilität
  • so dass Knoten und Verdrehungen vermieden und ein kontinuierlicher Durchfluss garantiert werden kann
  • Seele: TPE, glatt
  • Decke: TPE, dunkelblau, glatt
  • Druckträger: verknüpftes doppeltes NTS-Gewebe | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
dunkelblau
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
Schnellkupplungen
Länge:
25 m
Material:
Gewebe
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Trinkwasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.629,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 145,1956* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4.346,07*
€ 5.171,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 4.136,20*
€ 4.922,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 4.030,15*
€ 4.795,88
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 3.924,09*
€ 4.669,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.696,65*
€ 4.399,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.659,87*
€ 4.355,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 3.629,89*
€ 4.319,57
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
409t-13-25ke
ab € 2.356,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.