Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfschlauch Admi®Steam 164, 1 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Dampfschlauch Admi®Steam 164, 38 x 8,0 mm / 40 m
Dampfschlauch Admi®Steam 164, 38 x 8,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz409-38-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     409-38-40
EAN/GTIN:
     4006918391380
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
dampfschlauch 38x5
dampfschlauch

Der Industrie-Heißwasser- und Dampfschlauch Admi®Steam 164 nach DIN EN ISO 6134 Typ 1A ist geeignet zum Durchleiten von heißem Wasser und gesättigtem Dampf bis max. 6 bar (Niederdruck) bei + 164 °C.


Produktbeschreibung:

  • nach Gebrauch Wasser und Dampf unbedingt ablassen
  • überhitzter Dampf führt zu einer erheblichen Verkürzung der Schlauchlebensdauer
  • Betriebsdruckangabe: Dampf - Wasser
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert, geprickt
  • Druckträger: hochfestes Textilgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6-20 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 1/2 Zoll - 38 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +164 °C
Typ:
Spezialschlauch
Wandstärke:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,58*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 20,0895* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.065,24*
€ 1.267,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.008,11*
€ 1.199,65
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 982,27*
€ 1.168,90
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 956,42*
€ 1.138,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 877,05*
€ 1.043,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 851,06*
€ 1.012,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 803,58*
€ 956,26
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
409-13-40
ab € 230,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.