Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Spiralschlauch Admi®PUR 2 3/8 Zoll, ohne Kupplung, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PU-Spiralschlauch Admi®PUR 60 x 0,4 mm / 10 m
PU-Spiralschlauch Admi®PUR 60 x 0,4 mm / 10 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz4040-60-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     4040-60-10
EAN/GTIN:
     4006918404608
Datenblatt
Suchbegriffe:
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
10 m pu-spiralschlauch
pu spiralschlauch

PU-Spiralschlauch Admi®PUR ist geeignet für Ventilations- und Heizungssystemen sowie Saugärme. Zum Saugen von Stäuben, Pudern, Fasern und Kleinpartikeln. Der Schlauch Admi®PUR ist beständig gegen Lösungen, Öle, Benzin (PU-Tabelle).


Produktbeschreibung:

  • mit Stahldrahtspirale
  • sehr flexibel und abriebfest. Erdungsmöglichkeit über die Spiralenden
  • Wandung lebensmittelecht nach EG-Richtlinie
  • Körper: Ether-Polyurethan, transparent, gerippt
  • Druckträger: Stahldrahtspirale, verzinkt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
0,2 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
2 3/8 Zoll - 60 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
10 m
Material:
PU
Platzdruck:
0,1 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
0,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,05*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 5,105* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 70,39*
€ 83,76
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 67,77*
€ 80,65
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 66,03*
€ 78,58
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 64,29*
€ 76,51
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 61,07*
€ 72,67
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 59,03*
€ 70,25
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 51,05*
€ 60,75
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
4041-50-10
ab € 46,20*
Ähnlich
KLOTZ Technics
4042-40-10
ab € 90,37*
Ähnlich
KLOTZ Technics
4043-25-10
ab € 123,73*
Ähnlich
KLOTZ Technics
4040-38-10
ab € 41,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.