Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Spiralschlauch Admi®PUR 7 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Spiralschlauch Admi®PUR 203 x 0,5 mm / 10 m
PU-Spiralschlauch Admi®PUR 203 x 0,5 mm / 10 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz4040-200-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     4040-200-10
EAN/GTIN:
     4006918404202
Datenblatt
Suchbegriffe:
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
10 m pu-spiralschlauch
pu spiralschlauch

PU-Spiralschlauch Admi®PUR ist geeignet für Ventilations- und Heizungssystemen sowie Saugärme. Zum Saugen von Stäuben, Pudern, Fasern und Kleinpartikeln. Der Schlauch Admi®PUR ist beständig gegen Lösungen, Öle, Benzin (PU-Tabelle).


Produktbeschreibung:

  • mit Stahldrahtspirale
  • sehr flexibel und abriebfest. Erdungsmöglichkeit über die Spiralenden
  • Wandung lebensmittelecht nach EG-Richtlinie
  • Körper: Ether-Polyurethan, transparent, gerippt
  • Druckträger: Stahldrahtspirale, verzinkt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
0,2 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
7 7/8 Zoll - 203 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
10 m
Material:
PU
Platzdruck:
0,0 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
0,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 22,436* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 305,48*
€ 363,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 292,92*
€ 348,57
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 285,41*
€ 339,64
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 277,90*
€ 330,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 265,25*
€ 315,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 256,61*
€ 305,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 224,36*
€ 266,99
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
4041-50-10
ab € 46,37*
Ähnlich
KLOTZ Technics
4042-40-10
ab € 90,00*
Ähnlich
KLOTZ Technics
4040-38-10
ab € 41,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.