Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Spiralschlauch Admi®PUR 5 Zoll, ohne Kupplung, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PU-Spiralschlauch Admi®PUR 127 x 0,4 mm / 10 m
PU-Spiralschlauch Admi®PUR 127 x 0,4 mm / 10 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz4040-125-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     4040-125-10
EAN/GTIN:
     4006918404127
Datenblatt
Suchbegriffe:
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
10 m pu-spiralschlauch
pu spiralschlauch

PU-Spiralschlauch Admi®PUR ist geeignet für Ventilations- und Heizungssystemen sowie Saugärme. Zum Saugen von Stäuben, Pudern, Fasern und Kleinpartikeln. Der Schlauch Admi®PUR ist beständig gegen Lösungen, Öle, Benzin (PU-Tabelle).


Produktbeschreibung:

  • mit Stahldrahtspirale
  • sehr flexibel und abriebfest. Erdungsmöglichkeit über die Spiralenden
  • Wandung lebensmittelecht nach EG-Richtlinie
  • Körper: Ether-Polyurethan, transparent, gerippt
  • Druckträger: Stahldrahtspirale, verzinkt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
0,2 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
5 Zoll - 127 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
10 m
Material:
PU
Platzdruck:
0,1 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
0,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 12,795* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 172,81*
€ 205,64
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 166,53*
€ 198,17
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 162,26*
€ 193,09
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 157,99*
€ 188,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 150,52*
€ 179,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 146,62*
€ 174,48
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 127,95*
€ 152,26
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
4041-50-10
ab € 46,06*
Ähnlich
KLOTZ Technics
4042-40-10
ab € 90,60*
Ähnlich
KLOTZ Technics
4040-38-10
ab € 41,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.