Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin mit Armaturen 1/8 Zollx1/4 Zoll, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin mit Armaturen 6/9 mm - 40 m
Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin mit Armaturen 6/9 mm - 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2603-6_9-40ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2603-6_9-40ke
EAN/GTIN:
     4006918358901
Datenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch

Der Zwillings-Autogenschlauch Admi®Twin in extrudierter Ausführung ist hervorragned für Brenngas und Sauerstoff nach DIN EN ISO 3821 geeignet.


Produktbeschreibung:

  • flexibel und knickfest
  • Decke abriebfest und alterungsbeständig
  • Niederdruckverpressung mit Gas-Armaturen
  • Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, blau/rot, glatt
  • Druckträger: synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
blau & rot
Innendurchmesser:
1/8 Zollx1/4 Zoll - 6,3x5 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR/EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Norm DIN:
DIN EN ISO 3821
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Chemieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 3,00875* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 161,67*
€ 192,39
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 154,68*
€ 184,07
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 150,71*
€ 179,34
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 146,75*
€ 174,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 135,50*
€ 161,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 130,55*
€ 155,35
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 120,35*
€ 143,22
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2603-6_9-10ke
ab € 46,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.