Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 3 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 3 Zoll
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 3 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz1119b-075
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1119b-075
EAN/GTIN:
     4006918231754
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Der Kugelhahn Admi®Valve ist bestens geeignet für Industrie, Bau, Werkstätten und Haushalt.


Produktbeschreibung:

  • voller Durchgang
  • MS58 Messing vernickelt
  • 2 x IG ISO 228
  • Kugel: Messing verchromt
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Hebel: verzinkter Stahl mit PVC-Überzug
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 x 3 Zoll IG
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +120 °C
Typ:
Wasserhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1119s-050-CC
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.