Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 1 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 1 1/2 Zoll
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 1 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz1119b-038
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1119b-038
EAN/GTIN:
     4006918231389
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Der Kugelhahn Admi®Valve ist bestens geeignet für Industrie, Bau, Werkstätten und Haushalt.


Produktbeschreibung:

  • voller Durchgang
  • MS58 Messing vernickelt
  • 2 x IG ISO 228
  • Kugel: Messing verchromt
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Hebel: verzinkter Stahl mit PVC-Überzug
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 x 1 1/2 Zoll IG
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +120 °C
Typ:
Wasserhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 32 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.