Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 1 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 1 1/4 Zoll
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 1 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz1119b-032
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1119b-032
EAN/GTIN:
     4006918231327
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Der Kugelhahn Admi®Valve ist bestens geeignet für Industrie, Bau, Werkstätten und Haushalt.


Produktbeschreibung:

  • voller Durchgang
  • MS58 Messing vernickelt
  • 2 x IG ISO 228
  • Kugel: Messing verchromt
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Hebel: verzinkter Stahl mit PVC-Überzug
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 x 1 1/4 Zoll IG
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +120 °C
Typ:
Wasserhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.