Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 1 Zoll
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 1 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz1119b-025
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1119b-025
EAN/GTIN:
     4006918231259
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Der Kugelhahn Admi®Valve ist bestens geeignet für Industrie, Bau, Werkstätten und Haushalt.


Produktbeschreibung:

  • voller Durchgang
  • MS58 Messing vernickelt
  • 2 x IG ISO 228
  • Kugel: Messing verchromt
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Hebel: verzinkter Stahl mit PVC-Überzug
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 x 1 Zoll IG
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +120 °C
Typ:
Wasserhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 32 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 64 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 160 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1118c-013
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.