| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1119b-013 Herst.-Nr.: 1119b-013 EAN/GTIN: 4006918231136 |
| |
|
| | |
| Der Kugelhahn Admi®Valve ist bestens geeignet für Industrie, Bau, Werkstätten und Haushalt. Produktbeschreibung: - voller Durchgang
- MS58 Messing vernickelt
- 2 x IG ISO 228
- Kugel: Messing verchromt
- Kugeldichtung: PTFE
- Hebel: verzinkter Stahl mit PVC-Überzug
Weitere Informationen: | | Gewinde: | 2 x 1/2 Zoll IG | Temparaturbeständigkeit: | -20 °C bis +120 °C | Typ: | Wasserhahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Hebelkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing hebelgriff, ablassventil messing, ablassventil |
| | |
| |