Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 1/4 Zoll
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz1119b-006
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1119b-006
EAN/GTIN:
     4006918231068
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Der Kugelhahn Admi®Valve ist bestens geeignet für Industrie, Bau, Werkstätten und Haushalt.


Produktbeschreibung:

  • voller Durchgang
  • MS58 Messing vernickelt
  • 2 x IG ISO 228
  • Kugel: Messing verchromt
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Hebel: verzinkter Stahl mit PVC-Überzug
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 x 1/4 Zoll IG
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +120 °C
Typ:
Wasserhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 24.500 Stück
Mindestbestellmenge: 49 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 49 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 98 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 147 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 196 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 245 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 490 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 24500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1118c-013
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.