Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Kühlerschlauch Admi®Cool 1 9/16 Zoll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Kühlerschlauch Admi®Cool 40 x 4,0 mm / 40 m
Gummi-Kühlerschlauch Admi®Cool 40 x 4,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1002-40-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1002-40-40
EAN/GTIN:
     4006918360409
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch

Seine Beständigkeit gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel sowie handelsübliche Kühlwasserzusätze zeichnen den Gummi-Kühlerschlauch Admi®Cool aus.


Produktbeschreibung:

  • beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel sowie handelsübliche Kühlwasserzusätze
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz, glatt - ab NW 20 stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
3 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 9/16 Zoll - 40 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
9 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +95 °C
Typ:
Hydraulikschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 7,72* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 410,53*
€ 488,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 399,36*
€ 475,24
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 389,13*
€ 463,06
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 378,89*
€ 450,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 357,83*
€ 425,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 341,60*
€ 406,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 308,80*
€ 367,47
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1002-13-40
ab € 83,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.