| |
|
| Artikel-Nr.: 415-kernORA1UA Herst.-Nr.: ORA1UA EAN/GTIN: 4045761159877 |
| | |
|
| | |
| Analoge Refraktometer ORA-U , sind universelle, wartungsfreie analoge Handfraktometer für Industrie und KFZ. Produktbeschreibung: - handlich und robuste Bauweise
- einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag
- manueller Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden und schließt Anwendungsfehler aus
- Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft
- Skalen zeichnen sich durch sehr dünne und klare Linien aus
- optisches System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen
- alle Modelle ausgestattet mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken
Technische Daten ORA 1UA: - Skalen: Urea / Messbereich: 30 % - 35 % / Teilung: 0,01 kg/l
Anwendungsbereiche: - KFZ-Industrie
- Chemieindustrie
- Solarindustrie (Frostschutzkontrolle)
- Geothermie (Solekonzentrationsmessung bei Erdwärme)
- Forstwirtschaft
Lieferumfang: - Aufbewahrungsbox
- Kalibrierlösung
- Pipette
- Schraubenzieher
- Reinigungstuch
Weitere Informationen: | | Skalen: | Urea | Typ: | Refraktometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,87* | € 79,87* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 73,47* | € 89,02* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 79,55* | € 93,03* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 84,82* | € 98,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|