Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffeleinsatz H 35 x 35 7 Reihen, für Hartgestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riffeleinsatz H 35 x 35 7 Reihen, für Hartgestein
Riffeleinsatz H 35 x 35 7 Reihen, für Hartgestein
Artikel-Nr.:
     415-jkA10.380
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A10.380
EAN/GTIN:
     k.A.

Riffeileinsatz System König/Beka

Produktbeschreibung:

  • für Hartgestein
  • Anschluß Loch ø 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
7 Reihen
Breite:
35 mm
Einsatzzweck:
Hartgestein
Länge:
35 mm
Typ:
Riffeleinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A10.340
ab € 11,53*
Ähnlich
J. König
A10.290
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.