Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockeinsatz für Weichgestein, 45 x 45 mm, Zähnezahl 7 x 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockeinsatz für Weichgestein, 45 x 45 mm, Zähnezahl 7 x 7
Stockeinsatz für Weichgestein, 45 x 45 mm, Zähnezahl 7 x 7
Artikel-Nr.:
     415-jkA10.190
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A10.190
EAN/GTIN:
     k.A.

Stockeinsatz System König/Beka 45 x 45 mm - Stahlwerkzeug gefertigt aus bestem Stahl.

Produktbeschreibung:

  • zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet
  • mit Stanzung "W" auf der Rückseite kennzeichnet Stockeinsatz für Weichgestein
  • Anschluss Loch ø 20 mm
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Einsatzzweck:
Weichgestein
Länge:
45 mm
Typ:
Stockeinsatz
Zahnanzahl:
7 x 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A10.290
ab € 11,54*
Ähnlich
J. König
A10.120
ab € 20,42*
Ähnlich
J. König
A10.230
ab € 23,33*
Ähnlich
J. König
A10.180
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.